カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
    • ポーチライト(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
光色
  • 昼白色(1)
  • 電球色(4)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(1)
色温度(K)
  • 3000未満(4)
  • 5000以上(1)
調光の可否
  • ×(4)
演色指数(Ra)
  • 90以上
  • 80~90未満(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表札灯」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます 高演色照明R15クラス2
幅(mm)271カバーボリカーボネート(透明ケシ)質量(kg)1.5取付下向き取付専用高さ(mm)145奥行(mm)149構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF322B演色指数(Ra)94調光の可否不可
表札灯 Panasonic(パナソニック)表札灯Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm)175質量(kg)0.5高さ(mm)77消費電力(W)2.2構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)22.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.045光色電球色明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)45演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)50取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
表札灯 Panasonic(パナソニック)表札灯Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
全配光で表札をやわらかく照らす壁付けタイプ。
仕様LED・電源ブロック:内蔵幅(mm)79質量(kg)0.5高さ(mm)79消費電力(W)2.2構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:透明つや消しランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.045光色電球色明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)100演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)20取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ全配光タイプ(拡散)LED交換不可
MODULE LIGHT 表札灯 Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390質量(kg)1.2高さ(mm)45消費電力(W)3.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)5.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06光色電球色明るさ10形電球2灯器具相当出しろ(mm)88演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)17取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
表札灯特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら