「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
洗練された門まわりをつくるスクエアデザイン。
堅牢なアルミ製。コンパクトでスタイリッシュなデザイン。
幅の狭い角柱など、いままであかりを取り付けにくかった場所にも設置可能です。
幅(mm)75
質量(kg)0.4
高さ(mm)78
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)29.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
色(パネル)アクリル:つや消し
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)65
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード