18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
7,990 税込8,789
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)2.3 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 LEDLED交換不可 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)8.9/8.5 仕様防雨形(IP67)、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)4 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra)85
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)8.9/8.5 仕様防雨形(IP67)、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)2.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra)85
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.1 容量(VA)11 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 保護構造防雨・防湿形 仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 幅(mm)140 高さ(mm)275 奥行(mm)85
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm)125 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 LEDLED交換可 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)140 高さ(mm)285 奥行(mm)85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 ランプランプ付 消費電力(W)4.9 容量(VA)9 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 光源色電球色 LEDLED交換可
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)