24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミポーチ灯
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm)128 高さ(mm)319 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)180 高さ(mm)280 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)350 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)112 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
消費電力(W)5.9 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 幅(mm)120 高さ(mm)385 奥行(mm)95 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込み式 幅(mm)240 質量(kg)1.1 高さ(mm)229 奥行(mm)346 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色) 幅(mm)190 質量(kg)2.2 色温度(K)2800 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 幅(mm)231 質量(kg)1.5 高さ(mm)241 奥行(mm)107 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)270 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色) 幅(mm)82 奥行(mm)95 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)280 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式 幅(mm)142 質量(kg)1 高さ(mm)165 奥行(mm)115 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)590 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.6 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、下面開放型、絶縁台不要、E型、防雨型 材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)144 質量(kg)1.8 高さ(mm)300 奥行(mm)184 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)320 アズワン品番64-9323-16 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上・シルバーメタリック塗装) 幅(mm)231 質量(kg)1.5 高さ(mm)241 奥行(mm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)320 アズワン品番64-9325-06 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上) 幅(mm)223 質量(kg)1.3 高さ(mm)238 奥行(mm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)385 アズワン品番64-9324-99 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。
消費電力(W)8.1 幅(mm)110 質量(kg)1 高さ(mm)122 奥行(mm)135 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式 幅(mm)142 質量(kg)1.2 高さ(mm)167 奥行(mm)115 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.8 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)415 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取) 幅(mm)164 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、E型、動作連動、防雨型、動作連動適合品/AU45496L・AU45498L・AU45500L・AU45502L 幅(mm)104 質量(kg)1.2 高さ(mm)207 奥行(mm)157 機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)390 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)8.1 幅(mm)104 質量(kg)1.2 高さ(mm)207 奥行(mm)157 機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し) 幅(mm)113 奥行(mm)87 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)420 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)