材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)180
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
消費電力(W)8.1
仕様速結端子付(送りなし)、下面開放型、絶縁台不要、E型、防雨型
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
幅(mm)144
質量(kg)1.8
高さ(mm)300
奥行(mm)184
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)320
アズワン品番64-9323-16
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
関連キーワード