材質(本体)鋼、(セード)プラスチック
色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し
点灯方式全灯→消灯
色温度(K)2700
演色指数(Ra)84
光源寿命40000時間
仕様調光器併用不可
電圧(V)AC100
スイッチ中間スイッチ付(入切)
色温度(K)2700
幅(mm)(セード部)360
質量(kg)4.9
色布セード:アイボリー、カットガラス:透明
高さ(mm)1500
材質(本体)クローム仕上
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)101.3
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.128
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
特性手作り品
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)750
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
関連キーワード