2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ 質量(kg)17.5 材質(本体)アルミ タイプ5500タイプ 消費電力(W)57.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 色温度(K)12000~1800 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光束(Lm)5500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付) 配光タイプ上下配光 LED交換不可
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品電源コード、取扱説明書 材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック 電源(V)100-240 50/60Hz 消費電力(W)11.2 コード長さ(m)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1251×465×302 本体質量(kg)6.1 ランプ効率(Lm/W)75 色温度(K)2700-6500(ドック解除時) 光源色昼光色~電球色 光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。) 端子USB:有 照度(Lux)1546 光束(Lm)850 使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可 明るさ光束:850lm 調光方式無段階調色(スライドタッチ) 演色指数(Ra)90 調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷