遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
色緑/黒
材質ポリエステル不織布
人工芝をきれいに設置するために考えられた防草シートです。
遮光率が99.95%と高く、雑草の生育を抑制します。
スパンボンド製法で製造された連続した長繊維でできているため、端面や表面からの糸くずが出にくくなっています。
・ポリエステル製で優れた耐久性を実現。
・透水性があり、水はけの心配なし。
・柔軟性があるため、人工芝を設置する際によれにくい。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
長さ(m)50
色ブラック
材質高密度ポリプロピレン、長繊維不織布
厚さ(mm)0.41
耐候年数(年)10
遮光率(%)99.95
1巻
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
GTPパネルの下に敷く透水シート
用途透水シート
長さ(m)100
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.24
耐候年数(年)10
質量(g/m2)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
均質なフェルト状で、柔軟性、透水性、耐久性に優れ、地面への密着が良い。一般雑草用。
長さ(m)50
色緑
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐候年数(年)10
質量(g/m2)600
使用場所屋外暴露
関連キーワード