施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色モスグリーン
耐候年数(年)屋外暴露:10
厚さ(mm)約0.8
材質ポリエステル
長さ(m)30
使用目的防草
目付(g/m2)260
巻数1巻
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
材質PP
厚さ(mm)約0.3
色黒
耐候年数(年)屋外暴露:約10
遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
色緑/黒
材質ポリエステル不織布
人工芝をきれいに設置するために考えられた防草シートです。
遮光率が99.95%と高く、雑草の生育を抑制します。
スパンボンド製法で製造された連続した長繊維でできているため、端面や表面からの糸くずが出にくくなっています。
・ポリエステル製で優れた耐久性を実現。
・透水性があり、水はけの心配なし。
・柔軟性があるため、人工芝を設置する際によれにくい。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
長さ(m)50
色ブラック
材質高密度ポリプロピレン、長繊維不織布
厚さ(mm)0.41
耐候年数(年)10
遮光率(%)99.95
1巻
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
高密度ポリプロピレンクロスタイプ(耐候年数約10年)の防草シートです。UV耐候剤配合で耐久性があり、抜群の引張強度を発揮します。99.9%の遮光率で植物の光合成を抑制。特殊コーティングにより高密度タイプでも排水機能はしっかりしています。
用途空き地やお庭、非農耕地、法面や工事現場などの防草に。太陽光パネル下の防草などに。病害虫の発生抑制・防砂、防埃・地温安定、湿気抑制・泥はね、ぬかるみ防止に
色ブラック(ライン部ベージュ)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.8
仕様(耐候年数目安)約10年
使用目的地温安定、泥はね・ぬかるみ防止、湿気抑制、病害虫の発生抑制、防埃、防砂、防草
質量(g/m2)約230
引張強度(N/5cm)縦方向MD約2470、横方向TD約2130
電線を織り込んだアース機能付シート
長さ(m)約50
色ブラック
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.3
耐候年数(年)10
RoHS指令(10物質対応)対応
均質なフェルト状で、柔軟性、透水性、耐久性に優れ、地面への密着が良い。一般雑草用。
長さ(m)50
色緑
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐候年数(年)10
質量(g/m2)600
使用場所屋外暴露
水分を100%遮断することで、コンクリートシール同等の助走効果がある。
長さ(m)20
色緑
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐候年数(年)10
質量(g/m2)850
使用場所屋外暴露
施工が簡単で、水はけが良いシートです。日光を遮断し、雑草を成長させません。
柔軟で様々な土地の形状に合わせて施工ができます。
糸の隙間が水を通して土地を痩せさせません。強度が高く、破れにくくなっています。
長さ(m)50
材質高耐久ポリエステル
色(表)黒
GTPパネルの下に敷く透水シート
用途透水シート
長さ(m)100
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.24
耐候年数(年)10
質量(g/m2)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
超強力遮根シートと短繊維不織布の二層構造でチガヤやイネ科などの強壮雑草に効果が高い。
使用場所屋外暴露
長さ(m)50
色緑
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐候年数(年)10
絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチングに集水機能が付きました。砂質やレキ質盛土のり面などの保水性が乏しい植栽地に。
用途防草・植栽の乾燥防止
寸法(mm)1000×1000
使用目的除草・草よけ/防乾燥
シート厚さ(mm)0.18
長さ(m)1
色表:茶色、 裏:黒色
材質両面ポリエチレンラミネートクロスシート
耐候年数(年)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
3日以内出荷
GTPパネルにはめ込むだけのオプション材です。緑被率を損なうことなく歩行の快適性が向上します。
用途GTPパネルのオプション品
長さ(m)0.146
色ブラック
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)45
耐候年数(年)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×146×45
質量(g/個)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
駐車場で植物を永続的に生育させることを可能にした駐車場緑化システムです。植物を苛酷な生育環境から守る工夫を随所に凝らしたGTPパネルで緑あふれる駐車場をつくります。タマリュウなどの背丈の低い地被類の植栽が可能です。
用途駐車場/普通乗用車用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×625×100
質量(kg/枚)3.2
耐荷重(t)2(車重量)まで
長さ(m)0.625
色ブラック
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)100
耐候年数(年)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。
裏面にラミネートコーティングを施していますので、鉄製の杭のご使用を推奨します。
用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
長さ(m)50
色ブラック
耐候年数(年)約10
使用目的除草、雑草・防塵・防砂対策、雑草対策
関連キーワード