カテゴリ

  • 測定用品(44)
    • 分銅/おもり(44)
絞り込み
ブランド
  • A&D(5)
  • VIBRA(新光電子)(6)
  • 村上衡器(9)
  • エー・アンド・デイ(9)
  • TRUSCO(3)
  • 大正天びん製作所(9)
  • アズワン(3)
質量(g)
  • 0.01(2)
  • 0.02(2)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 1(6)
  • 2(8)
  • 5(8)
  • 10(10)
  • 20(11)
  • 50(11)
  • 100(11)
  • 200(13)
  • 500(15)
  • 1000(20)
  • 2000(19)
  • 5000(20)
  • 10000(18)
  • 20000(17)
形状
形状
円盤型(2)
形状
円筒型(16)
形状
板状(3)
形状
枕型(4)
等級
  • E2級(5)
  • F1級(16)
  • F2級(11)
  • M1級(16)
  • M2級(4)
校正証明書
  • 付き(13)
材質
  • ステンレス
  • チタン(1)
  • 鋳鉄(12)
  • 黄銅(真鍮)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正用分銅」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)大正天びん製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級)大正天びん製作所
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)大正天びん製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
枕型分銅 ステンレス (M1級) 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M1級)大正天びん製作所
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級)大正天びん製作所
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
枕型分銅 ステンレス (M2級) 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M2級)大正天びん製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
まくら型分銅(JCSS校正) 村上衡器まくら型分銅(JCSS校正)村上衡器
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です
材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)
OIML型標準分銅(JCSS校正付) 村上衡器OIML型標準分銅(JCSS校正付)村上衡器
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
材質非磁性ステンレス鋼
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付エー・アンド・デイ
8,698税込9,568
1台
11日以内出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付エー・アンド・デイ
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付エー・アンド・デイ
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付エー・アンド・デイ
9,598税込10,558
1台
16日以内出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 JCSS校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 JCSS校正書類付エー・アンド・デイ
11,980税込13,178
1台
16日以内出荷
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付エー・アンド・デイ
14,980税込16,478
1台
16日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級エー・アンド・デイ
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級エー・アンド・デイ
5,498税込6,048
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級エー・アンド・デイ
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
分銅セット WS1Mシリーズ アズワン分銅セット WS1Mシリーズアズワン
76,500税込84,150
1個
当日出荷
M1級の分銅セットです。 校正作業に適しています。 ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1アズワン品番3-9951-05
分銅セット WS1Fシリーズ アズワン分銅セット WS1Fシリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から10日以内出荷
F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
上皿電子分析天秤用 校正分銅200gE2級 アズワン上皿電子分析天秤用 校正分銅200gE2級アズワン
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)形状円筒型質量(g)200等級E2級アズワン品番1-5880-02
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製) TRUSCOOIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)TRUSCO
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
枕型分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCOOIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
OIML型M1級枕型校正用分銅です。 アルミケース付きで保管に便利です。
材質ステンレスSUS420幅(mm)232質量(kg)22高さ(mm)134質量(g)20000奥行(mm)113等級M1級表す量20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×113×134精度等級M1級
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCOOIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)TRUSCO
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷
OIML型M1級枕型校正用分銅です。 アルミケース付きで保管に便利です。
材質ステンレスSUS420精度等級M1級
まくら型分銅 M2級 + JCSS校正 村上衡器まくら型分銅 M2級 + JCSS校正村上衡器
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製
材質非磁性ステンレス鋼製等級M2級校正証明書JCSS校正
まくら型分銅 F1級 + JCSS校正 村上衡器まくら型分銅 F1級 + JCSS校正村上衡器
56,980税込62,678
1セット
11日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製
材質非磁性ステンレス鋼製等級F1級精度F1級校正証明書JCSS校正
標準分銅 M2級 JCSS校正付 村上衡器標準分銅 M2級 JCSS校正付村上衡器
10,980税込12,078
1セット
8日以内出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼製等級M2級校正証明書JCSS校正
標準分銅 M1級 JCSS校正付 村上衡器標準分銅 M1級 JCSS校正付村上衡器
10,980税込12,078
1セット
8日以内出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼製等級M1級校正証明書JCSS校正
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 板状 村上衡器OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 板状村上衡器
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅形状板状(JIS(OIML)規格適合)材質非磁性ステンレス鋼JIS規格JIS B7609: 2008
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型 村上衡器OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型村上衡器
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅形状円筒型(JIS(OIML)規格適合)材質非磁性ステンレス鋼JIS規格JIS B7609: 2008
OIML型標準分銅 村上衡器OIML型標準分銅村上衡器
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級A&D
10,980税込12,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
校正用分銅 OIML型組分銅 A&D校正用分銅 OIML型組分銅A&D
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷から22日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
校正用分銅 枕型分銅 A&D校正用分銅 枕型分銅A&D
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)
46,980税込51,678特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳造用非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
枕型分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
形状枕型
校正分銅特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら