カテゴリ

  • 測定用品(42)
    • 分銅/おもり(42)
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(6)
  • 村上衡器(13)
  • A&D(5)
  • 大正天びん製作所(18)
質量(g)
  • 0.01(6)
  • 0.02(6)
  • 0.05(6)
  • 0.1(8)
  • 0.2(8)
  • 0.5(8)
  • 1(15)
  • 2(17)
  • 5(17)
  • 10(20)
  • 20(20)
  • 50(20)
  • 100(21)
  • 200(21)
  • 500(26)
  • 1000(31)
  • 2000(31)
  • 5000(31)
  • 10000(30)
  • 20000(29)
等級
  • E2級(6)
  • F1級(11)
  • F2級(9)
  • M1級(10)
  • M2級(3)
  • R111級(1)
形状
形状
円盤型(2)
形状
円筒型(10)
形状
板状(8)
形状
枕型(4)
校正証明書
  • 付き(11)
材質
  • ステンレス
  • チタン(1)
  • 鋳鉄(8)
  • 黄銅(真鍮)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「標準分銅」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
22,980税込25,278
1セット
20日以内出荷
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
25,980税込28,578
1セット
20日以内出荷
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
26,980税込29,678
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
35,980税込39,578
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
44,980税込49,478
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
25,980税込28,578
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
19,980税込21,978
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)大正天びん製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級)大正天びん製作所
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)大正天びん製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
枕型分銅 ステンレス (M1級) 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M1級)大正天びん製作所
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級)大正天びん製作所
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
枕型分銅 ステンレス (M2級) 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M2級)大正天びん製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
OIML型標準分銅(JCSS校正付) 村上衡器OIML型標準分銅(JCSS校正付)村上衡器
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
材質非磁性ステンレス鋼
枕型分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
標準分銅セット M1級 村上衡器標準分銅セット M1級村上衡器
139,800税込153,780
1セット
8日以内出荷から16日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼等級M1級精度M1級
標準分銅 M2級 JCSS校正付 村上衡器標準分銅 M2級 JCSS校正付村上衡器
10,980税込12,078
1セット
8日以内出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼製等級M2級校正証明書JCSS校正
標準分銅 M2級 村上衡器標準分銅 M2級村上衡器
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼等級M2級精度M2級
標準分銅 M1級 JCSS校正付 村上衡器標準分銅 M1級 JCSS校正付村上衡器
10,980税込12,078
1セット
8日以内出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼製等級M1級校正証明書JCSS校正
標準分銅 F1級 村上衡器標準分銅 F1級村上衡器
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ
材質非磁性ステンレス鋼等級F1級精度F1級
村上衡器 標準分銅 OIML F1 JISマーク付 村上衡器村上衡器 標準分銅 OIML F1 JISマーク付村上衡器
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。
標準分銅 村上衡器標準分銅村上衡器
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 板状 村上衡器OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 板状村上衡器
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅形状板状(JIS(OIML)規格適合)材質非磁性ステンレス鋼JIS規格JIS B7609: 2008
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型 村上衡器OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型村上衡器
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅形状円筒型(JIS(OIML)規格適合)材質非磁性ステンレス鋼JIS規格JIS B7609: 2008
OIML型標準分銅 村上衡器OIML型標準分銅村上衡器
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級A&D
10,980税込12,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
校正用分銅 OIML型組分銅 A&D校正用分銅 OIML型組分銅A&D
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷から22日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
校正用分銅 枕型分銅 A&D校正用分銅 枕型分銅A&D
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)
46,980税込51,678特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳造用非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
枕型分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
形状枕型
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F2級(1級)表面粗さ(μm)2密度JIS B 7609 9項のE2級に適合仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
6,098税込6,708
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
標準分銅 F-2級 村上衡器標準分銅 F-2級村上衡器
5,690税込6,259
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
分銅特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら