28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。
セット内容50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2 材質真ちゅう製 精度±0.05g
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ タイプケース付 密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途棹秤専用の増おもりです。 材質鋳物/真鍮の組み合わせ
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM2級
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF2級
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM2級
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF2級
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M2級(3級) 種別増おもり型分銅 材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合
1個ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級 表面粗さ(μm)5以下
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM2級 表面粗さ(μm)5以下
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 等級M2級(3級) 仕様JCSS校正付 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ 校正証明書JCSS校正
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
7,298 税込8,028
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 仕様JCSS校正付 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ 校正証明書JCSS校正
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級F2級(1級) 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
8,498 税込9,348
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

増おもり型のニュートン分銅です。 ニュートン分銅とは、力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N) に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。 従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありません ので取引証明には使えません。
種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ 質量(g)204 等級M1級 表す量2N
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 等級F2級(1級) 仕様JCSS校正付 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ 校正証明書JCSS校正
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F2級(1級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,898 税込5,388
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F2級(1級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
5,598 税込6,158
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円盤型 等級M2級(3級) 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
5,498 税込6,048
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円盤型 等級M1級(2級) 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
5,498 税込6,048
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)