ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM2級
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M2級(3級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
校正証明書JCSS校正
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級F2級(1級)
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
校正証明書JCSS校正
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級M2級(3級)
種別増おもり型分銅
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
校正証明書JCSS校正
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M2級(3級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級F2級(1級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
校正証明書JCSS校正
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM2級
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級F2級(1級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M2級(3級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
タイプケース付
密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級F2級(1級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
表面粗さ(μm)5以下
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM2級
表面粗さ(μm)5以下
関連キーワード