薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様回転ストッパー付
色ブラック
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)520
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(最大)26
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.3
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54
器具・セット器具
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさ(Lm)3300
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否×
適用畳数6
調色の可否×
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
色ホワイト
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)520
消費電力(W)(最大)2
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54
器具・セット器具
色温度(K)5000
光束(Lm)器具:3300
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
関連キーワード