4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミ和風小型シーリング
エコ商品
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可) ワイヤー落下防止ワイヤー付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のベースライト
用途一般屋内専用 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 構造防塵パネル・耐震クラスS2 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル 長さ(mm)120 幅(mm)120 タイプ密閉型 奥行(mm)80 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.6 容量(VA)11 光束(Lm)620 LED寿命(時間)40000 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷