119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg)1.2 取付天井直付型 高さ(mm)109 備考リモコンで〈100%~5%〉調光 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 幅(Φmm)450 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し エネルギー消費効率(Lm/W)117.2 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト6畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)26 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)2900 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト6畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)3400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト10畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)4500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~10畳
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可 材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト) 質量(kg)1.9 取付クイックA 高さ(mm)127 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)600 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可 質量(kg)2.6 取付クイックA 高さ(mm)124 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)591 材質(カバー)アクリル(乳白・サンドブラスト) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 材質(枠)アクリル(透明・リブ入) 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)59 仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで) 材質鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 長さ(mm)470 幅(mm)470 質量(kg)5.7 取付高(mm)80 奥行(mm)7 LED寿命(時間)40000 明るさFHP32W×4灯相当 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)□450
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
長さ(mm)564 幅(mm)564 質量(kg)2.6 高さ(mm)134 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色)、飾:アクリル(透明) 質量(kg)3.1 直径(Φmm)607 高さ(mm)105 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷) 質量(kg)2 直径(Φmm)580 高さ(mm)120 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷) 質量(kg)2 直径(Φmm)641 高さ(mm)166 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:鋼(サビ色塗装) 質量(kg)3.5 直径(Φmm)708 高さ(mm)133 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 北欧インテリアなどに似合う、味わい深いカラーの多角形デザイン。
付属品専用リモコン送信器 材質木製:ウォールナット調 幅(mm)433 質量(kg)2.0 取付ローゼット(ハンガー付):取付可能 高さ(mm)433 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさフリー 接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 落ち着いたインテリアのワンポイントとなるタブレットデザイン。
付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ380 質量(kg)2.0 セード:ブラック 取付ローゼット(ハンガー付):取付可能 高さ(mm)111 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさフリー 接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
仕様調光器:不可 種別横出し付 質量(kg)1.8 取付クイックA 高さ(mm)122 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン) 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)580 幅(mm)580 質量(kg)3 高さ(mm)128 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:アクリル(透明) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)560 高さ(mm)132 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)664 高さ(mm)148 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質アクリル(乳白色) 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可 幅(mm)□536 質量(kg)3.9 取付クイックA 高さ(mm)111 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:プッシュ式 材質(カバー)アクリル(和紙貼り) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可 材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト) 質量(kg)1.9 取付クイックA 高さ(mm)127 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)600 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリル枠が、光を溜めた雫のような表情を生み出します。
仕様調光器:不可 質量(kg)2.7 取付クイックA 高さ(mm)124 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)599 材質(カバー)アクリル(透明・乳白色プリント) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 材質(枠)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(ウォームホワイト塗装)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)750~300 直径(Φmm)450 高さ(mm)184 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 適用畳数~6畳
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質枠:アクリル(透明)、セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(クロムメッキ) 質量(kg)3.6 直径(Φmm)648 高さ(mm)103 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 和モダンなどの空間に調和するライトトーンの多角型デザイン。
付属品専用リモコン送信器 材質木製:ウォールナット調 幅(mm)433 質量(kg)2.0 取付ローゼット(ハンガー付):取付可能 高さ(mm)433 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさフリー 接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φmm)560 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可 幅(mm)□536 質量(kg)3.9 取付クイックA 高さ(mm)111 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:プッシュ式 材質(カバー)アクリル(和紙貼り) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
直径(Φmm)668 高さ(mm)133 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可 質量(kg)2.6 取付クイックA 高さ(mm)124 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)591 材質(カバー)アクリル(乳白・サンドブラスト) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 材質(枠)アクリル(透明・リブ入) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)47.4 仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン 材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 質量(kg)6.6 取付高(mm)95 奥行(mm)7 LED寿命(時間)40000 明るさFHF32W×2灯相当 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1257×300
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷草花模様) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)560 高さ(mm)132 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
質量(kg)2.3 直径(Φmm)668 高さ(mm)133 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリル枠が、光を溜めた雫のような表情を生み出します。
仕様調光器:不可 質量(kg)2.7 取付クイックA 高さ(mm)124 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)599 材質(カバー)アクリル(透明・乳白色プリント) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 材質(枠)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 さわやかなインテリアに馴染む、シンプルなタブレットデザイン。 ツヤを抑えた上品なホワイト。インテリアの素材感を引き立てます。
付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ380 質量(kg)2.0 セード:ホワイト 取付ローゼット(ハンガー付):取付可能 高さ(mm)111 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさフリー 接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)122 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1% スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)500 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)1.7 直径(Φmm)500 高さ(mm)122 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風シーリングライト
エコ商品
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)556 幅(mm)556 質量(kg)2.7 高さ(mm)127 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)100 高さ(mm)107 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45 直径(Φmm)529 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)