7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂 幅(mm)160 質量(kg)0.22 高さ(mm)45 奥行(mm)160 最大消費電力(W)6 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.7 光束(Lm)550 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)70 調光の可否 調色の可否
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付
エコ商品
仕様光束維持率:70% 質量(kg)1.8 取付天井直付型 高さ(mm)117 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し) 光源色昼光色 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

東京メタル6畳用LEDシーリングライト
エコ商品
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄 質量(kg)1.1 消費電力(W)33 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付 寸法(Φ×mm)全体:460×110 色温度(K)5000 明るさ(Lm)3300 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光範囲10段階(リモコン)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

シーリングライトとしてご使用いただけます。引掛シーリング一体型で簡単取り付け。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献。2ステップで簡単取り付け!
高さH(mm)90 色温度(K)5000(昼白色) 奥行D(mm)400 光源寿命40,000時間 幅W(mm)400 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3200
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)