FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
malu CIRCULATOR CEILING LIGHT。静音性に優れたサーキュレーター。大空間を明るく照らすLEDライト。デザイン性と機能性を兼ね備えたサーキュレーター付シーリングライトです
種別サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-
幅(mm)Φ730
質量(kg)4.3
高さ(mm)227
タイプリモコン調光調色タイプ
機能明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、メモリー点灯機能付、OFFタイマー機能付、リズム風付(弱/中/強)
モード切替【調色】昼光色6500K~電球色2700K(※間接照明、常夜灯は調色不可)
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色、電球色
風量調整10段階
風向下向回転/上向回転
LED寿命(時間)約40000(光束維持率70%)
明るさ【主照明】100%~約10%【常夜灯】LED5段階調光【間接照明】LED5段階調光
演色指数(Ra)80
調光の可否○
タイマー機能OFF:【ファン】1時間/4時間【照明】30分/60分
調色の可否○
関連キーワード