簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
色温度(K)3000/4000/5000
保証期間1年
演色指数(Ra)80以上
調色の可否3段階
小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×259
定格消費電力(W)9.5
全光束(Lm)900
機能調光有り(5段階)
色温度(K)2700/3500/5000
光源色電球色/昼白色
風量調整3段階(弱・中・強)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調色の可否有り(3段階)
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
malu CIRCULATOR CEILING LIGHT。静音性に優れたサーキュレーター。大空間を明るく照らすLEDライト。デザイン性と機能性を兼ね備えたサーキュレーター付シーリングライトです
種別サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-
幅(mm)Φ730
質量(kg)4.3
高さ(mm)227
タイプリモコン調光調色タイプ
機能明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、メモリー点灯機能付、OFFタイマー機能付、リズム風付(弱/中/強)
モード切替【調色】昼光色6500K~電球色2700K(※間接照明、常夜灯は調色不可)
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色、電球色
風量調整10段階
風向下向回転/上向回転
LED寿命(時間)約40000(光束維持率70%)
明るさ【主照明】100%~約10%【常夜灯】LED5段階調光【間接照明】LED5段階調光
演色指数(Ra)80
調光の可否○
タイマー機能OFF:【ファン】1時間/4時間【照明】30分/60分
調色の可否○
関連キーワード