2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別プルリモペンダント 幅(mm)Φ520 質量(kg)2.1 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)137 タイプリモコン調光調色タイプ 種類プラスチックセード(クリア) スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯 全高(mm)512 コード長さ(mm)375 機能プルスイッチ付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付 モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K 色温度(K)3000~6700 光源色昼光色、電球色 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) 高さ調節可能(コード収納型) 明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10% 演色指数(Ra)85 調光の可否 タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別プルリモペンダント 幅(mm)□490 質量(kg)2.7 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)160 タイプリモコン調光調色タイプ 種類プラスチックセード(乳白色) 消費電力(W)41.8 スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯 全高(mm)535 コード長さ(mm)375 機能明るさフリーコントロール機能付 モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K 色温度(K)3000~6700 光源色昼光色、電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.3 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)【器具】4949 高さ調節可能(コード収納型) 明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10% 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数12畳 タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷