2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~14畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)600 質量(kg)2.9 高さ(mm)204 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~14畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 光束(Lm)4965 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷