取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。
手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。
ひご組みをあえてランダムに。
薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。
材質セード:手もみ和紙張り
取付引掛シーリング方式
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.9
光源寿命40000時間
動作切換スイッチプル:全灯→豆球→滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質セード:樹脂(乳白)
幅(mm)□490
質量(kg)2.6
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)126
材質(本体)樹脂(白木色)
全高(mm)286~686
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い一品です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:アクリル(乳白)
幅(mm)□597
質量(kg)4.7
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)180
材質(本体)秋田杉、いちい
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)574~744
定格消費電力(W)44
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4.0
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)45(100V)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3670(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数~8
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付
種別LED一体型
材質セード:アクリル(乳白)
幅(mm)□540
質量(kg)2.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)149
材質(本体)白木
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)543~713
定格消費電力(W)35
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35(100V)
デザイン細く繊細な欄間のような横桟
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3680(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数~8
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
和室向けペンダントライト。
仕様調光器の使用不可
取付方式引掛シーリング
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング
材質(本体)秋田杉、いちい
電圧(V)100
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
白木の素材感を活かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
種別器具:LED一体型
取付引掛シーリング
材質(本体)白木
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
関連キーワード