特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。
厚さ(mm)0.014
色半透明
お弁当の持ち運びに欠かせない!!
材質HDPE
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
2020年7月実施のレジ袋有料化対象外となる無償配布可能なレジ袋植物由来25%以上配合のバイオマス認証マーク付きの乳白色のランチバックですハの字シール加工を施している為、お弁当を安定して持ち運ぶことができます。レジ袋一枚毎にJANバーコードが印刷されているので有料化にも対応出来ます。「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のレジ袋です。無料配布可能。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.012~0.013
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様乳白原反
材質HDPE乳白原反
厚さ(mm)0.012
色乳白
特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。
材質HDPE、エンボス加工
色乳白
型舌片付ブロック
関連キーワード