ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックあり
オーソドックスで軽量なスチール製工具箱です。
用途作業工具の収納
材質スチール
質量(kg)1.1
タイプ中皿なし
容量(L)3.5
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)137
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)、中皿なし、横滑り防止溝なし
材質スチール
質量(kg)1
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
梱包数10個
高さ外寸(mm)96.5
フックあり
外寸法・高さ(mm)96.5
シリンダ錠(別売)25mm取付可能
外寸法・奥行(mm)137
外寸法・間口(mm)333
有効内寸法・間口(mm)311
有効内寸法・奥行(mm)115
有効内寸法・高さ(mm)66
関連キーワード