12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アオタック50
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
569 税込626
当日出荷

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。 仕様スプレー後の状態:固体(樹脂) トラスコ品番123-0956 使用温度範囲(℃)50以下 分類ケガキ用塗料 主成分合成樹脂、青色染料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別精密ケガキ用スプレー 成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG 分類ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニススプレーS
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに 使用温度範囲常温 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

青ニススプレー モノタロウ 動画あり
金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用 濃青色 成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル 使用温度範囲(℃)15~50(目安) 分類ケガキ用塗料 指触乾燥時間(分)約1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
759 税込835
欠品中

白色塗料のケガキ用品です。 スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。 種別黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー 成分合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG 分類ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶)5 主な用途金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。 仕様スプレー後の状態:固体(樹脂) トラスコ品番123-0905 使用温度範囲(℃)50以下 分類ケガキ用塗料 主成分青色染料、樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
879 税込967
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査 トラスコ品番366-4040 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

青色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
用途ケガキ剤 種別ケガキ剤 トラスコ品番120-4182 分類ケガキ用塗料 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。 仕様朱色粉末状 材質/仕上四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1缶(450g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査 トラスコ品番366-4058 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷