スチール製 書架RKU 単体 ホワイト金剛(KONGO)10日以内出荷
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。地震の揺れに配慮したオプションがあります。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装)色ホワイトタイプ単体間口(mm)935耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25関連資料(3.16MB)棚板厚さ(mm)30総耐荷重(kg)300