ワンタッチラック915×450×H1805 5段 黒×オレンジTRUSCO当日出荷
部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です。折りたたむと、奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化ができます。
色ブラック/オレンジ仕様組立式、一体折りたたみ構造トラスコ品番362-9406質量(kg)26.0高さ(mm)1805材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)915棚段数5組立時間目安/2人5分材質(ベース)ポリエチレン表面処理(本体)エポキシメラミン焼き付け塗装総耐荷重(kg)400有効間口(mm)810棚板内寸・間口(mm)810均等耐荷重(kg/段)100