商品豆知識
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
仕様組立式
トラスコ品番283-4863
質量(kg)97
高さ(mm)1802
奥行(mm)600
間口(mm)1492
棚段数5
棚ピッチ(mm)30
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1802
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1420
棚板調整ピッチ(mm)30mm
外寸法・奥行(mm)600
外寸法・間口(mm)1492
棚板内寸・間口(mm)1420
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード