6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1500 材質(本体)スチール タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サカエ中量棚C型
エコ商品、RoHS
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン 材質(本体)スチール タイプ単体 ピッチ25mmピッチ段替え可能 耐荷重(kg/段)500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。 仕様組立式 トラスコ品番352-5791 質量(kg)54.60 ブラック/オレンジ 高さ(mm)1811 奥行(mm)581 間口(mm)961 段数5 耐荷重(kg/段)300 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間目安/2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。 仕様組立式 トラスコ品番352-5813 質量(kg)50.90 ブラック/オレンジ 高さ(mm)1811 奥行(mm)481 間口(mm)961 段数5 耐荷重(kg/段)300 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間目安/2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)481 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。 ブラック/オレンジ 仕様組立式 トラスコ品番352-5759 質量(kg)80.60 高さ(mm)1811 奥行(mm)931 間口(mm)961 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間目安/2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)931 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。 ブラック/オレンジ 仕様組立式 トラスコ品番352-5775 質量(kg)61.40 高さ(mm)1811 奥行(mm)731 間口(mm)961 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間目安/2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)731 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
1台
44,980 税込49,478
当日出荷