カテゴリ

  • 保管用品(6)
    • 軽・中量棚本体(単体)(6)
さらに商品を絞り込む
  • TRUSCO(6)
  • ~1000(6)
  • 1700(2)
  • 1803(1)
  • 2000(2)
  • 2103(1)
  • ~500(6)
  • ~1000(6)
  • 300(4)
  • 色
    グリーン(6)
  • 5(6)
  • 801(26)
  • 820(21)
  • 1116(11)
  • 1120(21)
  • 1126(36)
  • 1416(11)
  • 1420(21)
  • 1426(36)
  • 1720(21)
  • 1726(36)
  • 棚板内寸・間口(mm)をもっと見る
  • 50(6)
  • 500(4)
  • スチール(1)
  • 64.51(2)
  • 67.31(2)
  • 76.44(2)
  • 79.24(2)
  • 96.42(2)
  • 99.22(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「棚 5段」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ)TRUSCO
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。<br />カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。<br />各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。<br />高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン高さ(mm)1803タイプ単体型棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1803RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ) 単体型(高さ2100mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ) 単体型(高さ2100mm 棚段数5段タイプ)TRUSCO
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。<br />カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。<br />各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。<br />高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン高さ(mm)2103タイプ単体型棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)2103RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター) TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)TRUSCO
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン高さ(mm)1700耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1700総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター) TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン高さ(mm)2000棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)2000総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター) TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン高さ(mm)2000耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)2000総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター) TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)TRUSCO
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン高さ(mm)1700材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1700総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら