5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー 規格オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)1.5 構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45スリム 適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間初期不良のみ コネクタあり ケーブル外径(Φmm)標準 結線方式4対ストレートケーブル グリーン購入法適合 伝送帯域(MHz)500 爪折れ防止
1台
659 税込725
翌々日出荷

サンワサプライ自動巻取りLANケーブル
コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) アズワン品番64-0901-80 適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプ巻取式
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ブラック 規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)20 構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45 適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)フラット 結線方式4対UTPストレートケーブル グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)1.5(厚) 爪折れ防止
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ホワイト 規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)10 構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45 適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)フラット 結線方式4対UTPストレートケーブル グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)1.5(厚) 爪折れ防止
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ブルー 規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)20 構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45 適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)フラット 結線方式4対UTPストレートケーブル グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)1.5(厚) 爪折れ防止
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷