3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライLANケーブル
RoHS
巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。
仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B 材質被覆:PVC ブラック 使用温度範囲(℃)-10~80 規格CAT5e 適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む) 構造構造:UTP、導体構造:より線 最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0 対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性100MHz 芯数8芯(4P) ケーブルフラット コネクタRJ-45(スリムコネクタ) ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0 結線方式ストレート結線 通信速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式PoE非対応 爪折れ防止
1個
999 税込1,099
当日出荷

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ホワイト 長さ(m)7 規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造より線 コネクタ形状RJ-45 適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)1.5 結線方式4対UTPストレート結線 爪折れ防止
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルです。 わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 適合コネクタADT-RJ45-10F(超フラットケーブル仕様) 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.4×8 伝送速度(Gbps)1 ケーブルタイプフラット
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)