配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き!
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
ケーブルタイプやわらか
PoE対応×
細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格CAT5e
構造より線(撚線)
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)3.8
シールドU/UTPケーブル
結線方式ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm2])28
細径(単線) Cat5e 4P
300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
細径(撚線) Cat5e 4P
200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー
長さ(m)15
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造単線
コネクタ形状RJ-45
適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器
動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)3.6
結線方式4対UTPストレート結線
爪折れ防止○
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー
長さ(m)20
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造より線
コネクタ形状RJ-45
適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器
動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)3.6
結線方式4対UTPストレート結線
爪折れ防止○
1台
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー
長さ(m)7
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造より線
コネクタ形状RJ-45
適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器
動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)3.6
結線方式4対UTPストレート結線
爪折れ防止○
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル
材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC
曲げ半径(mm)(ケーブル)15
結線T568A
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー
長さ(m)1.5
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造より線
コネクタ形状RJ-45
適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器
動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)3.6
結線方式4対UTPストレート結線
爪折れ防止○
1台
¥739
税込¥813
翌々日出荷
結線方式ストレート結線
ケーブルタイプ耐屈曲ケーブル
ケーブル外径(Φmm)3.8
色ライトグレー
規格CAT5e
色ライトグレー
規格CAT5e
ケーブル外径(Φmm)3.8
結線方式ストレート結線
ケーブルタイプ耐屈曲ケーブル
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続
材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC
質量(g)29
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)0.5
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
使用温度範囲(℃)-10~60
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
色ブラック
長さ(m)1.5
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造より線
コネクタ形状RJ-45
適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器
動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)3.6
結線方式4対UTPストレート結線
爪折れ防止○
1台
¥739
税込¥813
翌々日出荷
関連キーワード