8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。取り回しの良い細ケーブルケーブル径3.0mmの超極細で取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。つめ折れ防止カバー付きコネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
適合規格10G BASE-T コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 環境対応ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 シールドUTPケーブル ケーブルサイズ(AWG)30
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比 隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスリム シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。直径わずか3.5mmで狭い場所などに最適なカテゴリー6に準拠したスリムタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC ケーブルスリム シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250
1本
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
直径わずか3.2mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6準拠のLANケーブルです。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。コネクタの爪が折れにくいラッチ保護カバー付きです。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブル極細タイプ シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)3.2
1本
499 税込549
当日出荷

細径(単線) Cat5e 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat5e フラットタフケーブル 568B 水色 100m巻。
シールドU/UTPケーブル ケーブルタイプフラット
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格CAT5e 構造より線(撚線) ケーブルスリム ケーブル外径(Φmm)3.8 シールドU/UTPケーブル 結線方式ストレート結線 導体サイズ(AWG[mm2])28
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
27,980 税込30,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)