10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
トラスコ品番430-4094 ブラック 規格Cat5e ケーブル長(m)100 構造単線 コネクタなし ケーブル外径(Φmm)約5.3 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])24
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P)4 構造単線 ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LANケーブル CAT5 [ 2m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
1個
459 税込505
欠品中

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)0.2 ケーブルスタンダード
1セット(20cm×3本)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(5メートル)、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)5 ケーブルスタンダード
1セット(5m×3本)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)0.2 ケーブルスタンダード
1セット(20cm×5本)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)0.2 ケーブルスタンダード
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(2メートル)、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)2 ケーブルスタンダード
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(2メートル)、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)2 ケーブルスタンダード
1セット(2m×3本)
5,098 税込5,608
4日以内出荷

屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 日本製線 200m巻
シールドU/UTPケーブル
1箱
34,980 税込38,478
5日以内出荷