EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
PoE対応×
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
1m毎にレングスマークが入っています。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。
自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。
箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
アズワン品番64-0884-84
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
Cat5E STPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドSF/UTPケーブル
シールド付きケーブル
Reelex II 梱包形式を採用
耐ノイズ対策用
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
レングスマーク付き
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
概算質量(kg/km)34
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。
ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
屋外ケーブル。耐ノイズ(2重シールド)。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
シールドSTPケーブル
1箱
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
CC-Link IE フィールドネットワーク 及び
CC-Link IE TSN 推奨品
シールド付き高遮へいケーブル (AL/PET+編組)
広帯域にわたって優れた遮へい特性
プラグ加工も対応可能
耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)
ケーブルスリム
シールドSTPケーブル
使用場所屋内
概算質量(kg/km)55
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1箱(200m)
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
・撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード
耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)200
規格CAT5e
色濃青
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
シールドSTPケーブル
使用場所屋内
概算質量(kg/km)32
導体サイズ(mm2)0.18
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
爪折れ防止あり
1箱(200m)
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
Cat5E STPパッチケーブル 水色
200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
シールドSF/UTPケーブル
関連キーワード