10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ部にはツメ折れ防止の新素材を採用し、さらにはプロテクターで保護した安心設計のUL規格対応カテゴリー6A対応LANケーブルです。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ 材質(シース)PVC 対応PoE 芯数8芯 インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大10※理論値 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンワサプライカテゴリ6UTP単線ケーブルのみ
エコ商品
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下) 芯数8芯 ケーブルスタンダード 適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8 シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 適合ブーツADT-MC7シリーズ
1箱
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。
用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用) 適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコード ケーブルスタンダード 概算質量(kg/km)48 線心数4P
1巻(10m)ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。
仕様十字介材、レングスマーク付、モールド加工コネクタなし、スリムコネクタなし、ケーブル巻取り機能なし 材質PVC(シース) 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールド無し(UTP仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)約0.517(AWG24) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで パッケージ段ボール箱(リレックス巻き) 爪折れ防止なし(カバー付コネクタ) PoE対応×
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4 伝送帯域(MHz)250
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライトブルー色、300m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2、Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
シールドUTPケーブル ケーブルタイプメガネ型
1箱
69,980 税込76,978
7日以内出荷

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)