屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様十字介材:○、モールド加工コネクタ:○、PoE:PoE++対応
色ブラック
規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
構造単線
コネクタ形状RJ-45(オス) - RJ-45(オス)
材質(シース)LDPE
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
結線方式ストレート結線
使用場所屋外
インターフェイスRJ-45コネクター
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)
導体サイズ(AWG[mm2])24
動作温度範囲(℃)-10~60
給電方式PoE++ 対応
関連キーワード