高耐候性2重構造5e LANケーブル
屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
規格CAT5e
構造単線
コネクタあり(形状:RJ45)
使用場所屋内/屋外対応
給電方式PoE対応
爪折れ防止対応
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性500MHzでエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、自作用コネクタ:ADT-6ARJFS カテゴリ6A RJ-45シールドコネクタ (ケーブル外被をカットしながら加工が必要)
色ブラック
タイプスタンダード(丸型)
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
構造単線
対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
ケーブル構造:UTP、導体構造:単線
コネクタ×
結線方式ストレート結線
使用場所屋外用/自作用
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)100
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)7
導体サイズ(AWG[mm2])23
給電方式PoE対応
爪折れ防止×
ケーブルサイズ(AWG)23
カテゴリーCAT6A
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル
長さ(m)3
ケーブルタイプフラット
1セット(3m×3本)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル
長さ(m)0.2
ケーブルタイプフラット
1セット(20cm×5本)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル
長さ(m)0.2
ケーブルタイプフラット
1本
¥619
税込¥681
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル
長さ(m)5
ケーブルタイプフラット
1セット(5m×3本)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル
長さ(m)5
ケーブルタイプフラット
1本
¥889
税込¥978
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル
長さ(m)3
ケーブルタイプフラット
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル
長さ(m)1
ケーブルタイプフラット
1セット(1m×5本)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。
用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線
材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC
芯数8芯(4対)
シールドFTPケーブル
質量(g/m)40
絶縁体厚さ(mm)0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX)
シース厚(mm)0.6
導体構成(本/mm)7/0.20
導体外径(Φmm)0.61
絶縁体外径(mm)1.00
伝送速度(Mbps)~1000
シース外径(Φmm)6.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)
定格温度(℃)75
耐電圧(V/min)500
伝送帯域(MHz)~100
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65
コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45
結線ストレート
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
保護構造IP65
コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45
結線クロス
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65
コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45
結線ストレート
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
保護構造IP65
コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45
結線クロス
LAN規格の伝送帯域である500MHz、カテゴリー5eの5倍、カテゴリー6の2倍の伝送帯域
次世代の10ギガビットイーサネットに対応 1000BASE-TX/10GBASE-Tなどの高速LANにも対応
RoHS基準値準拠
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、ゲーム機
ケーブルイーサネット
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送帯域(MHz)500
コネクタタイプRJ-45コネクタ
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
規格CAT5e
特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
高さ(mm)7.8
ケーブルスタンダード
特性難燃
導体数4 pair U/UTP
高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:グレー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
セット内容Cat6ケーブル
幅(mm)12
高さ(mm)7.8
質量(g)82
湿度(%RH)0~95
コネクタ形状RJ45コネクタ
保存温度(℃)0~80
難燃性LSZH
コネクタRJ45
動作温度(℃)0~80
ワイヤーゲージ:24 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
結線ANSI/TIA-568-B
材質(被膜)EVA、Al(OH)3
給電方式PoE対応
LANカテゴリCat6 - 650MHz
導体数4 pair U/UTP
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:ブルー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
セット内容Cat6ケーブル
幅(mm)12
高さ(mm)7.8
質量(g)82
湿度(%RH)0~95
コネクタ形状RJ45コネクタ
保存温度(℃)0~80
難燃性規格:LSZH
動作温度(℃)0~80
ワイヤーゲージ:24 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
コネクタA1 - RJ-45
コネクタB1 - RJ-45
結線ANSI/TIA-568-B
材質(被膜)EVA、Al(OH)3
給電方式PoE対応
LANカテゴリCat6 - 650MHz
導体数4 pair U/UTP
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた10mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:10m | 色:ブラック | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証 | 保証:ライフタイム
質量(g)368
コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)
保証期間ライフタイム
周波数(MHz)650(定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
被覆材EVA、Al(OH)3
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
トラスコ品番149-4739
質量(g)229
使用温度範囲(℃)-20~70
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
1本
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
トラスコ品番149-4738
質量(g)136.8
使用温度範囲(℃)-20~70
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード