27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル CAT5 [ 2m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
1個
459 税込505
当日出荷

LANケーブル CAT5 [ 50m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

LANケーブル CAT6 [ 5m ]
端子カテゴリー6対応RJ45コネクタ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)0.2 ケーブルスタンダード
1セット(20cm×5本)
5,898 税込6,488
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)0.2 ケーブルスタンダード
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(2メートル)、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)2 ケーブルスタンダード
1セット(2m×3本)
5,098 税込5,608
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(2メートル)、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)2 ケーブルスタンダード
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)0.2 ケーブルスタンダード
1セット(20cm×3本)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(5メートル)、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)5 ケーブルスタンダード
1セット(5m×3本)
8,798 税込9,678
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル 長さ(m)3 ケーブルタイプフラット
1セット(3m×3本)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル 長さ(m)0.2 ケーブルタイプフラット
1セット(20cm×5本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル 長さ(m)0.2 ケーブルタイプフラット
1本
619 税込681
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル 長さ(m)5 ケーブルタイプフラット
1セット(5m×3本)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル 長さ(m)5 ケーブルタイプフラット
1本
889 税込978
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル 長さ(m)3 ケーブルタイプフラット
1本
799 税込879
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル 長さ(m)1 ケーブルタイプフラット
1セット(1m×5本)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 規格CAT5e 特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
規格CAT5e 構造単線 コネクタあり(形状:RJ45) 使用場所屋内/屋外対応 給電方式PoE対応 爪折れ防止対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番149-4739 質量(g)229 使用温度範囲(℃)-20~70 規格CAT5e ケーブル長(m)3 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番149-4738 質量(g)136.8 使用温度範囲(℃)-20~70 規格CAT5e ケーブル長(m)1 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。 <ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。 <装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。 <敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。
用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線 材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC 芯数8芯(4対) シールドFTPケーブル 質量(g/m)40 絶縁体厚さ(mm)0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX) シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)7/0.20 導体外径(Φmm)0.61 絶縁体外径(mm)1.00 伝送速度(Mbps)~1000 シース外径(Φmm)6.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN) 定格温度(℃)75 耐電圧(V/min)500 伝送帯域(MHz)~100
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線ストレート
1本
5,940 税込6,534
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線クロス
1本
3,410 税込3,751
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線ストレート
1本
3,410 税込3,751
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線クロス
1本
5,940 税込6,534
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)