伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造単線
コネクタ形状なし
材質(シース)PVC
芯数8芯
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)5
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
伝送速度(Gbps)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式PoE非対応
爪折れ防止なし
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
色ホワイト
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
ケーブル外径(Φmm)5.5
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
色ブルー
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
ケーブル外径(Φmm)5.5
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
色オレンジ
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
ケーブル外径(Φmm)5.5
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
色パープル
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
ケーブル外径(Φmm)5.5
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
色グリーン
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
ケーブル外径(Φmm)5.5
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
色ライトグレー
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
ケーブル外径(Φmm)5.5
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
色ライトブルー
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
ケーブル外径(Φmm)5.5
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。
仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B
材質被覆:PVC
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~80
規格CAT5e
適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む)
構造構造:UTP、導体構造:より線
最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0
対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性100MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルフラット
コネクタRJ-45(スリムコネクタ)
ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0
結線方式ストレート結線
通信速度1Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式PoE非対応
爪折れ防止無
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード