カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(54)
    • LANケーブル(54)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(11)
  • 2~3未満(10)
  • 3~5未満(13)
  • 5~10未満(14)
  • 10~50未満(15)
  • 50~100未満(4)
  • 100以上(32)
規格
  • CAT3(2)
  • CAT5(4)
  • CAT5e(51)
  • CAT6(2)
  • CAT6A(1)
色
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(13)
  • 色グリーン(17)
  • 色グレー(24)
  • 色パープル(9)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(35)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(13)
コネクタ
  • あり(13)
  • なし(15)
構造
  • より線(20)
  • 単線(32)
結線方式
  • その他(8)
  • クロス結線(1)
  • ストレート結線(16)
その他・クロス結線・ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24
  • 26(10)
  • 28(7)
  • 32(1)
使用場所
  • 屋内(6)
  • 屋内外兼用(1)
  • 屋外(5)
屋内・屋内外兼用・屋外
ケーブル外径(Φmm)
  • 4~5未満(3)
  • 5~6未満(27)
  • 6~7未満(8)
  • 7~8未満(5)
  • 8~9未満(1)
  • 9~10未満(1)
4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満
爪折れ防止
  • 対応(14)
  • 非対応(10)
対応・非対応
給電方式
  • PoE対応(8)
  • PoE非対応(8)
PoE対応・PoE非対応
コネクタ形状
  • RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
  • その他(12)
RJ45(オス) - RJ45(オス)・その他
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • サンワサプライ(10)
  • 日本製線(5)
  • 通信興業(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • コーニング(2)
  • StarTech.com(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • ダイヤトレンド(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
モノタロウ・エレコム・協和ハーモネット・サンワサプライ・日本製線・通信興業・BUFFALO(バッファロー)・コーニング・StarTech.com・PANDUIT(パンドウイット)・サンワダイレクト・ダイヤトレンド・冨士電線(東京)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat5e」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

    モノタロウ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱
    当日出荷
    伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
  • LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線 STP

    モノタロウ
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
    用途インターネットに接続するために使用色ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
  • Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線

    Cat5e対応屋外用LANケーブル

    日本製線(6件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)7.8、5.5(インナーシース)色黒規格CAT5e構造U/UTP、単線材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP使用場所屋外可概算質量(kg/km)55導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • CAT5e自作用LANケーブル サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅規格CAT5e構造単線対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
  • CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネット

    CAT5e対応クロスケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    色ホワイトシールドUTPケーブル爪折れ防止あり
  • 屋外用LANケーブル Cat5e 100m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル Cat5e 100m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
    ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)約5.3トラスコ品番430-4094色ブラック規格Cat5e構造単線コネクタなし使用場所屋内外導体単線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5e
  • CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)6適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8色ライトグレー材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドSTPケーブル結線方式ケーブルのみアズワン品番64-0884-84導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)6導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止-カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • CAT5e UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブル長(m)300/100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.2規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線ケーブル太さ(mm)5.2導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCAT5e
  • Cat5e UTPパッチコード コーニング

    Cat5e UTPパッチコード

    コーニング(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    規格CAT5eケーブルスリムシールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
  • CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    翌々日出荷から100日以内出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線色緑青規格CAT5e構造より線(撚線)難燃性CMケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
  • ツメ折れないCat5e LANケーブル STP BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat5e LANケーブル STP

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1式
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。シールドタイプ
    色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタありケーブル外径(Φmm)約6.0結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止○
  • Cat5e LANケーブル 100m 単線 ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 100m 単線 ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
    色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • Cat5e LANケーブル 100m 単線 オレンジ BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 100m 単線 オレンジ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
    色オレンジ規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • Cat5e LANケーブル 300m 単線 オレンジ BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 300m 単線 オレンジ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
    色オレンジ規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタなしケーブル外径(Φmm)約5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • Cat5e LANケーブル 100m 単線 ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 100m 単線 ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
    色ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • Cat5e LANケーブル 100m 単線 パープル BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 100m 単線 パープル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
    色パープル規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • Cat5e LANケーブル 100m 単線 グリーン BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 100m 単線 グリーン

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
    色グリーン規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトグレー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトグレー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
    色ライトグレー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
    色ライトブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 1m毎にレングスマークが入っています。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-SRJ45T10ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m

    StarTech.com
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738色緑青質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
  • CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4739色緑青質量(g)229使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
  • CAT5e UTP 撚り線 100m巻 通信興業

    CAT5e UTP 撚り線 100m巻

    通信興業
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱
    6日以内出荷
    100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • Cat5e UTPエコケーブル コーニング

    Cat5e UTPエコケーブル

    コーニング
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱
    9日以内出荷
    LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。 本製品はPVC成分を含みません。 燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。 ケーブル残量が判るレングスマーク付です。
    用途LAN配線工事にトラスコ品番772-4659色ライトグレー質量(g)9500規格CAT5eケーブル長(m)305ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)4.9シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])24
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m

    StarTech.com
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する10mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し 通信興業

    CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し

    通信興業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
    仕様【ブーツ】無規格CAT5e構造撚線ケーブル外径(Φmm)5.6結線方式T568BストレートRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061) 通信興業

    CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)

    通信興業
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱
    6日以内出荷
    ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
  • CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    規格CAT5e構造単線ケーブル外径(Φmm)8.7使用場所屋外概算質量(kg/km)67シース色外部:黒、内部:ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2m

    StarTech.com
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RJ45コネクタクリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m

    StarTech.com
    ¥859~税込¥945~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する7mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m

    StarTech.com
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    RJ45コネクタクリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP) ダイヤトレンド

    LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP)

    ダイヤトレンド
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1巻
    3日以内出荷
    エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。
    用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX)シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.20導体外径(Φmm)0.61絶縁体外径(mm)1.00伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~100
  • Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用) 冨士電線(東京)

    Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(200m)
    7日以内出荷
    撚線導体を用いているため可とう性に優れている 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    規格CAT5eケーブル長(m)200許容電流(A)0.8構造より線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.4概算質量(kg/km)30絶縁体外径(mm)5.4線心数4P対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT導体サイズ(AWG[mm2])24
  • 1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル

    日本製線
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)規格CAT5e構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5結線方式ストレート結線使用場所屋外概算質量(kg/km)70対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
  • エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5タイプスリムコネクタ規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
  • Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱 日本製線

    Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱

    日本製線
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
    ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)6.8規格CAT5e構造単線シールドSF/UTPケーブル導体単線ケーブル太さ(mm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
  • CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱

    日本製線
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱
    6日以内出荷
    Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。
    シールドU/UTPケーブル
  • L型カテゴリ5eより線LANケーブル サンワサプライ

    L型カテゴリ5eより線LANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定が可能なので狭い場所での配線に最適です。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
    仕様高性能アルタネートグレード★★★☆☆コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100