17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類W 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類SM 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度STD
1本
1,530 税込1,683
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M 精度表記STD
1本
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
2,050 税込2,255
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど 精度STD 食付2.5P
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)スパイラルタップ
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%)、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック、マグネシウム合金鋳物 トラスコ品番822-4184 材質高バナジウムハイス ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 表面処理ノンコーティング
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

OSG(オーエスジー)スパイラルタップ
精度OH2 表面処理ノンコーティング 精度表記STD
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非鉄金属(アルミなど)の加工に最適です。
用途呼び×2.5倍までの止まり穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物ダイカストなどの非鉄金属。 トラスコ品番201-3363 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 呼び寸法M6 シャンク径(Φmm)6 下穴径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)8 精度OH2 表面処理ノンコーティング 食付2.5山 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ 精度表記STD
1本
929 税込1,022
翌々日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • v-sft-5