カテゴリ

  • 切削工具(34)
    • タップ(34)
さらに商品を絞り込む
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34)
  • M3(14)
  • M4(14)
  • M5(14)
  • M6(15)
  • M8(14)
  • M10(15)
  • M12(14)
  • M14(14)
  • M16(11)
  • M20(9)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • 7.2(6)
  • 8.1(11)
  • 9(15)
  • 11(16)
  • 13(16)
  • 15(14)
  • 19(16)
  • 23(14)
  • 26(14)
  • 33(7)
  • ねじ長さ(mm)をもっと見る
  • ハイス(34)
  • 粉末ハイス(3)
  • 46(15)
  • 52(15)
  • 60(15)
  • 62(17)
  • 70(13)
  • 75(13)
  • 82(13)
  • 88(14)
  • 95(14)
  • 100(11)
  • 全長(mm)をもっと見る
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(3)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 3(12)
  • 4(14)
  • 5(17)
  • 5.5(17)
  • 6(15)
  • 6.2(15)
  • 7(15)
  • 8.5(13)
  • 10.5(14)
  • 12.5(11)
  • シャンク径(mm)をもっと見る
  • TiAlN系コーティング(8)
  • TiCN系コーティング(42)
  • TiN系コーティング(23)
  • その他(1)
  • その他コーティング(28)
  • ノンコーティング(199)
  • 窒化処理(NI)
  • 酸化処理(OX)(86)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(18)

「彌満和」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
969税込1,066
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工関連資料(0.69MB)
非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N+RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途チタン合金の加工関連資料(1.79MB)
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質高速度工具鋼(HSS)RoHS指令(10物質対応)対応
ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質高速度工具鋼(HSS)RoHS指令(10物質対応)対応
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
829税込912
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチックの加工材質高速度工具鋼(HSS)
非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 止まり穴用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 止まり穴用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、切りくずが出ません。アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄金属のねじ立てに適しています。
用途止り穴加工用。<br />被削材:銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2山表面処理窒化処理加工ねじメートルねじ
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工関連資料(0.98MB)
ロング非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。<br />被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数4山表面処理窒化処理加工ねじメートルねじ精度表記G級
アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。<br />刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。<br />被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理窒化処理加工ねじメートルねじ精度表記P級
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工関連資料(1.79MB)
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
849税込934
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工関連資料(0.98MB)
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金などを加工する通り穴用スパイラルタップです。
用途通り穴加工用。<br />被削材:チタン合金に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)溝数3食付き部の山数5山表面処理窒化処理加工ねじメートルねじ精度表記P級
アルミ材用スパイラルタップ 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
アルミダイカストやアルミ鋳物などの切削において、切りくずの噛み込みや切りくず詰まりを解消し、めねじのムシレを無くしたタップです。
用途止り穴加工用。<br />被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番153-0172材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)88ピッチ(mm)1.5呼び寸法M14溝数3下穴径(Φmm)12.6シャンク長(mm)45ねじ長さ(mm)26精度P3食付き部の山数1.5山表面処理窒化処理シャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)11精度表記P級
合成樹脂用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)合成樹脂用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
合成樹脂の中でも特にねじ立ての困難な熱硬化性樹脂用タップです。<br />これらのプラスチックは、熱伝導率が小さく刃先に熱を集中させ工具摩耗が激しく、めねじも収縮する特性がありますので、タップの精度をオーバサイズに設計し、窒化処理を施しています。
材質高速度工具鋼(HSS)表面処理窒化処理加工ねじメートルねじ精度表記P級
ニッケル基合金用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。<br />収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。<br />ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。<br />溶着防止と耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。<br />めねじの収縮を考慮した適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。<br />被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。トラスコ品番596-2607材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)全長(mm)60呼び寸法No.10溝数3下穴径(Φmm)4.11山数32ねじ長さ(mm)13精度P3食付き部の山数4.5山表面処理窒化酸化処理シャンク径(mm)5.5シャンク四角部(mm)4.5加工ねじユニファイねじ精度表記P級
チタン合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。<br />収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。<br />チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。<br />耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。<br />めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。<br />被削材:チタン合金に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)食付き部の山数3山表面処理窒化処理精度表記P級
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質高速度工具鋼(HSS)RoHS指令(10物質対応)対応
FC-HT 鋳鉄用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)FC-HT 鋳鉄用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。トラスコ品番216-1439材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)52ピッチ(mm)0.6呼び寸法M3.5先端溝数3下穴径(Φmm)2.97ねじ長さ(mm)11精度P3食付き部の山数1.5山表面処理窒化処理シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじ精度表記P級
非鉄用ロールタップ 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ 通り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。<br />被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。材質高速度工具鋼(HSS)表面処理窒化処理精度表記G級
非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。<br />被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2山表面処理窒化処理精度表記G級
ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。<br />被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2山表面処理窒化処理加工ねじメートルねじ精度表記G級
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。<br />収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。<br />チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。<br />耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。<br />めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。<br />被削材:チタン合金に。トラスコ品番596-4201材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)全長(mm)46呼び寸法No.4溝数3下穴径(Φmm)2.33山数40シャンク長(mm)/ 【四角部】625ねじ長さ(mm)9精度P3食付き部の山数5山表面処理窒化処理首下長(mm)14シャンク径(mm)4シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイねじ精度表記P級
アルミ材用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
アルミダイカスト、アルミ鋳物など軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能です。<br />刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。<br />被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。材質高速度工具鋼(HSS)ピッチ(mm)1溝数3精度P3食付き部の山数2.5山表面処理窒化処理加工ねじメートルねじ精度表記P級
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。
用途止り穴加工用。<br />被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。材質高速度工具鋼(HSS)精度1b食付き部の山数2.5山表面処理窒化処理加工ねじメートルねじ
非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅など)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。<br />被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)46精度G5食付き部の山数4山表面処理窒化処理加工ねじメートルねじ
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質高速度工具鋼(HSS)
タップカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら