カテゴリ

  • 切削工具(86)
    • タップ(86)
さらに商品を絞り込む
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(86)
  • M3(30)
  • M4(30)
  • M5(30)
  • M6(30)
  • M8(30)
  • M10(29)
  • M12(28)
  • M16(27)
  • M20(23)
  • M22(22)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • 9(31)
  • 11(29)
  • 13(31)
  • 15(33)
  • 18(12)
  • 19(34)
  • 23(19)
  • 26(27)
  • 33(19)
  • 35(14)
  • ねじ長さ(mm)をもっと見る
  • ハイス(86)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 46(25)
  • 52(22)
  • 60(25)
  • 62(32)
  • 70(25)
  • 75(24)
  • 82(24)
  • 95(33)
  • 100(27)
  • 105(22)
  • 全長(mm)をもっと見る
  • 1.5(1)
  • 2(5)
  • 2.5(13)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(6)
  • 4(30)
  • 5(30)
  • 5.5(32)
  • 6(29)
  • 6.2(30)
  • 7(29)
  • 8.5(30)
  • 12.5(29)
  • 14(35)
  • 23(25)
  • シャンク径(mm)をもっと見る
  • TiAlN系コーティング(8)
  • TiCN系コーティング(42)
  • TiN系コーティング(23)
  • その他(1)
  • その他コーティング(28)
  • ノンコーティング(199)
  • 窒化処理(NI)(34)
  • 酸化処理(OX)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(36)

「彌満和」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工ねじの種類M
スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
909税込1,000
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工材質ハイス_HSS表面処理酸化処理(OX)関連資料(1.29MB)加工ねじメートルねじ
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU+POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質高速度工具鋼(HSS)
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質高速度工具鋼(HSS)RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)関連資料(3.82MB)食付き(P)5突き出しセンタ有無
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
629税込692特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N+RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工ねじの種類M(メートルねじ)
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。<br />溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。
用途被削材:ステンレス鋼に。トラスコ品番216-2968材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:8全長(mm)70ピッチ(mm)1呼び寸法M8先端溝数3下穴径(Φmm)7.09山数食い付:4山シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)19精度P3表面処理酸化処理シャンク径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ精度表記P級
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
Z-PRO エクストラロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL XL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO エクストラロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL XLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)関連資料(3.82MB)食付き(P)5突き出しセンタ有無
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
939税込1,033
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングポイントタップです。<br />深めのねじ加工も可能です。
用途通り穴加工用。<br />被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。トラスコ品番595-9506材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)150ピッチ(mm)3呼び寸法M24溝数3下穴径(Φmm)21.1ねじ長さ(mm)25精度P4食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)19シャンク四角部(mm)15加工ねじメートルねじ精度表記P級
深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) 中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) 中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。<br />被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。トラスコ品番116-7448材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)42ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2溝数2下穴径(Φmm)1.65シャンク長(mm)27 / 【四角部】5ねじ長さ(mm)4精度P1食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)12シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。<br />被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数5溝精度JIS2級食付き部の山数3山表面処理酸化処理加工ねじテーパーねじ
深穴用ショートポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるポイントタップです。
用途通り穴加工用。<br />被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。<br />高炭素鋼。トラスコ品番217-2681材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)75ピッチ(mm)1呼び寸法M10溝数3下穴径(Φmm)9.09ねじ長さ(mm)13精度P3食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
ニッケル基合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。<br />収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。<br />ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。<br />溶着防止を考慮した表面処理を行っています。<br />めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。<br />完全同期リード送り機専用。<br />被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)食付き部の山数3山表面処理酸化処理加工ねじメートルねじ精度表記P級
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。<br />収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。<br />ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。<br />溶着防止を考慮した表面処理を行っています。<br />めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途止り穴加工用。<br />被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)全長(mm)60溝数3山数32精度P3食付き部の山数3山表面処理酸化処理首下長(mm)22シャンク径(mm)5.5シャンク四角部(mm)4.5加工ねじユニファイねじ精度表記P級
軟鋼用スパイラルタップ・エスパー(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軟鋼用スパイラルタップ・エスパー(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。<br />バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止まり穴加工用。<br />被削材:低・中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理加工ねじメートルねじ精度表記P級
ステンレス鋼用スパイラルタップ 合金鋼、ステンレス鋼用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ 合金鋼、ステンレス鋼用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。<br />ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。<br />切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。<br />安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。<br />強度向上で寿命アップを実現します。<br />同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。<br />被削材:合金鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理加工ねじメートルねじ精度表記P級
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質高速度工具鋼(HSS)RoHS指令(10物質対応)対応
ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工ねじの種類M
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質高速度工具鋼(HSS)RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質高速度工具鋼(HSS)RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。<br />ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。<br />切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。<br />安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。<br />強度向上で寿命アップを実現します。<br />同期・非同期どちらでも使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理穴タイプ【加工穴】止り穴加工ねじメートルねじ精度表記P級
スパイラルタップ 酸化処理 SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 酸化処理 SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
539税込593特価
1本
取扱停止中
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
ステンレス鋼用スパイラルタップ オーバーサイズ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ オーバーサイズ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
879税込967特価
1本
取扱停止中
ステンレス鋼用スパイラルタップは、ステンレス鋼・クローム鋼・モリブデン鋼等の、著しく粘い材料に適しています。<br />通常止まり穴用に使用します。
用途加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼に適しています。呼び寸法M5×0.8全長(mm)60ピッチ(mm)0.8等級P3メーカー商品コードSUPR5.0Kシャンク四角部幅(mm)4.5突き出しセンタ有無
Z-PRO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PROYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のロングネックスパイラルタップです。
用途通り穴加工用。<br />被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理加工ねじメートルねじ精度表記P級
スチール用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。<br />被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)表面処理酸化処理加工ねじメートルねじ精度表記G級
タップカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら