19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 等級 食付3.5P
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類Rc 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類NPS 精度ANSI G 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付2.5P
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ ねじの種類G 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付2.5P 精度表記STD
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類Rp 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ Rp
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 等級 食付3.5P
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類G 精度ISO準用(JIS B 4445:1998) 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類Rc 精度ISO準用(JIS B 4446:1998) 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類Rp 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 等級ANSI G タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/Rc形 溝数4 関連資料カタログ(1.89MB) 食付き(P)2.5
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形 溝数3 関連資料カタログ(1.89MB) 食付き(P)2.5
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付C(2.5P) 関連資料(0.77MB)
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 規格JIS タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付C(2.5P) 関連資料(0.77MB)
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
仕様THL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)