カテゴリ

  • 切削工具(24)
    • 管用タップ(23)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • プロトティップ(5)
  • ワルター(3)
  • エスコ(1)
ねじの呼び
  • 1/16(1)
  • 3/8(2)
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 1/2(7)
  • G(PF) 5/8(3)
  • NPS 1/16(1)
  • NPSF 1/16(1)
  • NPT 1/16(4)
  • NPTF 1/16(2)
  • Rc(PT) 1/16(5)
  • Rc(PT) 3/8(2)
材質
  • ハイス(16)
  • バナジウムハイス(5)
シャンク径(mm)
  • 8(14)
  • 11(1)
  • 14(2)
  • 16(7)
  • 18(3)
全長(mm)
  • 55(11)
  • 90(3)
  • 95(2)
  • 100(1)
  • 125(7)
ねじ長さ(mm)
  • 18
  • 14(19)
  • 15(26)
  • 16.5(44)
  • 17(10)
  • 19(128)
  • 19.5(41)
  • 20(14)
  • 21(72)
  • 24(11)
  • 26(33)
  • 27(41)
  • 28(141)
  • 29(35)
  • 33(21)
  • 35(144)
  • 37.5(10)
  • 38.5(10)
  • 45(91)
  • 50(30)
食付
  • 2.5(13)
  • 4(2)
2.5・4
表面処理
  • ホモ処理(4)
  • 多層コーティング(3)
ホモ処理・多層コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タップ 管用」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌日出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSOSG(オーエスジー)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPTOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSFOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPSF:ドライシール用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPSF精度ANSI G食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
5,598税込6,158
1本
翌日出荷から6日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-XYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRTOSG(オーエスジー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPTOSG(オーエスジー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
8,498税込9,348
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
[HSS]パイプタップ エスコ[HSS]パイプタップエスコ
6,220税込6,842
1本
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)刃数4ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度G
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-XYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ) ワルターHSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)ワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(Gねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(Gねじ)プロトティップ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
仕様VAPRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用)ワルター
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ)プロトティップ
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(止まり穴用) ワルターHSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(止まり穴用)ワルター
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら