用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類PT
食付2.5P
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)15
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
等級Ⅱ
食付3.5P
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類NPT
精度ANSI G
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
関連キーワード