管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。<br />加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-8448材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)105呼び寸法1.25溝数5溝下穴径(Φmm)38.8山数11ねじ長さ(mm)45精度JIS2級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)32シャンク四角部(mm)26加工ねじ管用平行ねじ