ねじの種類PT
材質合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)11
六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数6
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
ねじ長さ(mm)45
基準径(mm)位置:32
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類PT
関連キーワード